Weidmüller - Système de codage des câbles, transparent, Diamètre extérieur du conducteur:14 - - 1806320000

CopieCopie
Weidmüller - Système de codage des câbles, transparent, Diamètre extérieur du conducteur:14 -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 35...120 mm

  • diamètre du câble - 14...22 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 18 mm

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248275830

Réf. Sonepar

00097827583

Réf. Fournisseur

1806320000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

35...120 mm

diamètre du câble:

14...22 mm

longueur:

18 mm

largeur:

18 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Weidmüller

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller