Weidmüller - Système de codage des câbles, transparent, Diamètre extérieur du conducteur:2.5 - 1714240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0.75...2.5 mm
diamètre du câble - 2.5...4 mm
longueur - 18 mm
largeur - 6.4 mm
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190332907
Réf. Sonepar
00097033290
Réf. Fournisseur
1714240000
Marque
Weidmüller
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0.75...2.5 mm
diamètre du câble:
2.5...4 mm
longueur:
18 mm
largeur:
6.4 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


