Weidmüller - Système de codage des câbles, transparent, Diamètre extérieur du conducteur:7 - - 1753490000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Système de codage des câbles, transparent, Diamètre extérieur du conducteur:7 -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...150 mm

  • diamètre du câble - 7...115 mm

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 8 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248010615

Réf. Sonepar

00097801061

Réf. Fournisseur

1753490000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...150 mm

diamètre du câble:

7...115 mm

longueur:

20 mm

largeur:

8 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Goulotte de Câblage

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller