Weidmüller - Systèmes d'impression - 2866670000

CopieCopie
Weidmüller - Systèmes d'impression

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 12 mm

  • couleur - multicolore

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 32 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675604884

Réf. Sonepar

00097560488

Réf. Fournisseur

2866670000

Réf. Commerciale

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

12 mm

couleur:

multicolore

sans halogène:

Oui

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.