Weidmüller - Systèmes d'impression - 1675710000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 0.08 mm
transparent - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190449315
Réf. Sonepar
00097044931
Réf. Fournisseur
1675710000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
0.08 mm
transparent:
Oui
magnétique:
Non
largeur:
210 mm
hauteur:
297 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.