Weidmüller - TBY-ADV151-24-PS-2KB-Z - Connecteurs STV, RSV / autres - 1384320000

CopieCopie
Weidmüller - TBY-ADV151-24-PS-2KB-Z - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 50

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118185539

Réf. Sonepar

00097818553

Réf. Fournisseur

1384320000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

50

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

95 mm

largeur:

317 mm

hauteur:

131 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, RSS, LM2NZF 5.08mm, Raccordement à ressort, 2 x AKB (50P), 50 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 7 mA (fusible allumé) / 0,5 mA (fusible éteint)

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Weidmüller

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller