Weidmüller - TBY-ADV551-CF-PS-2KB-Z - Connecteurs STV, RSV / autres - 1379510000

CopieCopie
Weidmüller - TBY-ADV551-CF-PS-2KB-Z - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 50

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118207163

Réf. Sonepar

00097820716

Réf. Fournisseur

1379510000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

50

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

80 mm

largeur:

303 mm

hauteur:

131 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, RSS, LM2NZF 5.08mm, Raccordement à ressort, 2 x AKB (50P), 50 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 13 mA, Affichage LED d'état par canal: vert, Sectionnement par voie: Non, Fusible par voie: Non

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller