Non retournable

Weidmüller - TBY-C3-AIO-2KS-S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1371470000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - TBY-C3-AIO-2KS-S - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 40

  • tension assignée (Ue) - 70 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118202205

Réf. Sonepar

00097820220

Réf. Fournisseur

1371470000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

40

tension assignée (Ue):

70 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

56 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

70 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller