Weidmüller - TBY-RS-AIO-2KS-Z - Connecteurs STV, RSV / autres - 1371140000

CopieCopie
Weidmüller - TBY-RS-AIO-2KS-Z - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 40

  • tension assignée (Ue) - 70 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs STV, RSV / autres

EAN

4050118195217

Réf. Sonepar

00097819523

Réf. Fournisseur

1371140000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

40

tension assignée (Ue):

70 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

52 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

70 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.