Weidmüller - THM EL 30 WS 30M - Repérage de fils Repérage d?appareils, Longueur: 30000 mm, Ca - 1517180000

CopieCopie
Weidmüller - THM EL 30 WS 30M - Repérage de fils Repérage d?appareils, Longueur: 30000 mm, Ca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.08 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118325010

Réf. Sonepar

00097832501

Réf. Fournisseur

1517180000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

blanc

longueur:

0.08 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

30 mm

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Weidmüller

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller