Weidmüller - THM WO-Q 25/31.8 WS - Repérage de fils Système de codage des câbles, blanc, Diam - 2711880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 3.9...7.8 mm
longueur - 25 mm
largeur - 31.8 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118750058
Réf. Sonepar
00097875005
Réf. Fournisseur
2711880000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
3.9...7.8 mm
longueur:
25 mm
largeur:
31.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


