Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - TM-I 12/18 MC NE WS - Repérage de fils Système de codage des câbles, blanc, Diam - 1323730000

CopieCopie
Weidmüller - TM-I 12/18 MC NE WS - Repérage de fils Système de codage des câbles, blanc, Diam

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 240 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118126785

Réf. Sonepar

00097812678

Réf. Fournisseur

1323730000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

longueur:

30 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller