Weidmüller - TM-I 12 MC NE GE - Repères de fils et câbles - Multicard - 1718411687

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - TM-I 12 MC NE GE - Repères de fils et câbles - Multicard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 0.22...40 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 320 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190348984

Réf. Sonepar

00097034898

Réf. Fournisseur

1718411687

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

0.22...40 mm

longueur:

12 mm

largeur:

4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller