Weidmüller - TM-I 15 MC NE VI - Repérage de fils Système de codage des câbles, violet, Diamèt - 1427870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
longueur - 15 mm
largeur - 4 mm
couleur - violet
type - à paroi moyenne
Conditionnement
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118231847
Réf. Sonepar
00097823187
Réf. Fournisseur
1427870000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de carte
longueur:
15 mm
largeur:
4 mm
couleur:
violet
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


