Weidmüller - TM-I 18 MC NE BL - Repères de fils et câbles - Multicard - 1718431693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 0.22...40 mm
longueur - 18 mm
largeur - 4 mm
couleur - bleu
Conditionnement
320 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190397432
Réf. Sonepar
00097039743
Réf. Fournisseur
1718431693
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du câble:
0.22...40 mm
longueur:
18 mm
largeur:
4 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


