Weidmüller - TM-I, Repérages d'inserts, 15 x 4 mm, blanc - 2005450000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - TM-I, Repérages d'inserts, 15 x 4 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 7...7 mm

  • longueur - 15 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4050118390346

Réf. Sonepar

00097839034

Réf. Fournisseur

2005450000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

7...7 mm

longueur:

15 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Etiquette bague transparente, repérages de fils, 15 x 4 mm, blanc Repères de fils et câbles - Multicard

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller