Weidmüller - TM-I, Repérages d'inserts, 20 x 4 mm, blanc - 2005490000

CopieCopie
Weidmüller - TM-I, Repérages d'inserts, 20 x 4 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 7...7 mm

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - Multicard

EAN

4050118390087

Réf. Sonepar

00097839008

Réf. Fournisseur

2005490000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

7...7 mm

longueur:

20 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

TM-I, Repérages d'inserts, 20 x 4 mm, blanc

Les Atouts de l'article:

Etiquette bague transparente, repérages de fils, 20 x 4 mm, blanc

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.