Weidmüller - TRP 230VUC 1CO 16A PB - Relais & Opto-coupleurs - 2988320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 218.5...241.5 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 218.5...241.5 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais & Opto-coupleurs
EAN
4099986859128
Réf. Sonepar
00097685912
Réf. Fournisseur
2988320000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
218.5...241.5 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
218.5...241.5 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
218.5...241.5 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
12.8 mm
hauteur:
89.4 mm
profondeur:
97.5 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CC:
400...400 V
Les Atouts de l'article:
TRP 230VUC 1CO 16A PB -Relais & Opto-coupleurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


