Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - TS 20/CX10 2M/ST/ZN - KLBU - raccordement des câbles blindés - 0316400000

CopieCopie
Weidmüller - TS 20/CX10 2M/ST/ZN - KLBU - raccordement des câbles blindés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 10 mm

  • forme de trou - sans

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248017331

Réf. Sonepar

00097801733

Réf. Fournisseur

0316400000

Marque

Weidmüller

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

10 mm

forme de trou:

sans

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

1.5 mm

KLBU - raccordement des câbles blindés

Les Atouts de l'article:

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller