Non retournable

Weidmüller - TS 32X15 2M/CRN - Blocs de jonction - accessoire - 0293220000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - TS 32X15 2M/CRN - Blocs de jonction - accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail G

  • matériau - acier inoxydable

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 33 mm

  • forme de trou - sans

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248014026

Réf. Sonepar

00097801402

Réf. Fournisseur

0293220000

Marque

Weidmüller

modèle:

rail G

matériau:

acier inoxydable

longueur:

2000 mm

hauteur:

33 mm

forme de trou:

sans

traitement de la surface:

non traité

écart central entre les trous:

0 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller