Weidmüller - TS 35X15/LL 1M/ST/ZN - Rails-accessoires (PT19) - 0236510000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 1000 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - trou oblong
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4008190017699
Réf. Sonepar
00097001769
Réf. Fournisseur
0236510000
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
1000 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
trou oblong
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
36 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


