Weidmüller - TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O - Rails-accessoires (PT19) - 1071680000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O - Rails-accessoires (PT19)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 35 mm

  • forme de trou - trou oblong

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248884636

Réf. Sonepar

00097888463

Réf. Fournisseur

1071680000

Marque

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

35 mm

forme de trou:

trou oblong

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

36 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller