Weidmüller - TS 35X7.5 2M/ST/SZ - Rails-accessoires (PT19) - 9300090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - sans
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4032248387564
Réf. Sonepar
00097838756
Réf. Fournisseur
9300090000
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
0 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
Les Atouts de l'article:
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


