Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ - Blocs de jonction - accessoire - 7915060000

CopieCopie
Weidmüller - TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ - Blocs de jonction - accessoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 35 mm

  • forme de trou - trou oblong

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248296279

Réf. Sonepar

00097829627

Réf. Fournisseur

7915060000

Marque

Weidmüller

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

35 mm

forme de trou:

trou oblong

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

36 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller