Weidmüller - TS20/CX10 ST/ZN KTB 6245 HOR TS20/CX10 ST/ZN KTB 6245 HOR Coffrets industriels - 8000100764
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 396 mm
hauteur - 20 mm
forme de trou - trou oblong
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986532755
Réf. Sonepar
00097653275
Réf. Fournisseur
8000100764
Marque
Weidmüller
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
396 mm
hauteur:
20 mm
forme de trou:
trou oblong
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
359 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
Les Atouts de l'article:
TS20/CX10 ST/ZN KTB 6245 HOR Coffrets industriels
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


