Weidmüller - TS35X7.5 ST KTB4848 HOR Accessoires - Klippon® TB - 8000006725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 419 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - sans
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118652987
Réf. Sonepar
00097865298
Réf. Fournisseur
8000006725
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
419 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
403 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


