Weidmüller - TS35X7.5 ST KTB9874 VER Accessoires spécifiques - 8000006719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 912 mm
hauteur - 35 mm
forme de trou - sans
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118652970
Réf. Sonepar
00097865297
Réf. Fournisseur
8000006719
Marque
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
912 mm
hauteur:
35 mm
forme de trou:
sans
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


