Weidmüller - TST 10 SAKC10 - Série SAK - blocs de jonction - 2082460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - plastique
largeur - 7.4 mm
hauteur - 51 mm
profondeur - 7.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190223380
Réf. Sonepar
00097022338
Réf. Fournisseur
2082460000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
plastique
largeur:
7.4 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
7.4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Les pieds de montage sont vissés au mur, par exemple, afin de permettre le montage des terminaisons.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


