Weidmüller - TST 2/M6 Rails-accessoires (PT19) Pied de montage pour rail - 0101700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation
matériau - acier
largeur - 18 mm
hauteur - 84 mm
profondeur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190069254
Réf. Sonepar
00097006925
Réf. Fournisseur
0101700000
Marque
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
équerre de fixation
matériau:
acier
largeur:
18 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Les pieds de montage sont vissés au mur, par exemple, afin de permettre le montage des terminaisons.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


