Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - TW AST1/PA HP/DBR/0.5 - Série SAK - blocs de jonction - 0474700000

CopieCopie
Weidmüller - TW AST1/PA HP/DBR/0.5 - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 0.5 mm

  • couleur - marron

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190078508

Réf. Sonepar

00097007850

Réf. Fournisseur

0474700000

Marque

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

0.5 mm

couleur:

marron

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Paroi de séparation électrique des blocs de jonction sur les connexions transversales adjacentes. Le séparateur est ausi utilisé pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller