Weidmüller - TW DK4 HP/DBR/2 - Série SAK - blocs de jonction - 3833500000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - TW DK4 HP/DBR/2 - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 2 mm

  • couleur - marron

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190009052

Réf. Sonepar

00097000905

Réf. Fournisseur

3833500000

Marque

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

2 mm

couleur:

marron

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Paroi de séparation électrique des blocs de jonction sur les connexions transversales adjacentes. Le séparateur est ausi utilisé pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller