Weidmüller - TW PRV8 32-25 - Autres BJ -AKZ-MK Séparateur (bloc de jonction), gris, Hauteur: - 1454880000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - TW PRV8 32-25 - Autres BJ -AKZ-MK Séparateur (bloc de jonction), gris, Hauteur:

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 2 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118260946

Réf. Sonepar

00097826094

Réf. Fournisseur

1454880000

Marque

Weidmüller

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

2 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

ROUMANIE

Série-A Bloc de jonction spécifique

Les Atouts de l'article:

Paroi de séparation électrique des blocs de jonction sur les connexions transversales adjacentes. Le séparateur est ausi utilisé pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller