Weidmüller - USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK - Connecteurs pour CI pas 5mm ou > - 2563730000

CopieCopie
Weidmüller - USB2.0A R1V 2.5N4 TY BK - Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 4

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 2 mm

  • courant assigné In - 1.5 A

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

EAN

4050118572346

Réf. Sonepar

00097857325

Réf. Fournisseur

2563730000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé à câble

nombre de pôles:

4

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

2 mm

courant assigné In:

1.5 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

dimension des raccordements:

2 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

30 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

longueur de la broche:

2.9 mm

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...85 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Connecteurs pour CI pas 5mm ou >

Les Atouts de l'article:

Conducteur enfichable de circuit imprimé, pour le raccordement de câbles de données.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.