Weidmüller - VG 16 HQ K68 2X7 SW - CIE Connecteurs industriels étanches - 1525530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
qualité du matériau - polycarbonate (PC)
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118339550
Réf. Sonepar
00097833956
Réf. Fournisseur
1525530000
Marque
Weidmüller
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
plastique
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
polycarbonate (PC)
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
noir
numéro RAL:
9011
protection contre les courbures:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
autre
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
raccord à écrou divisible:
Oui
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


