En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - VG 16 HQ K68 4-6.5 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2715990000

CopieCopie
Weidmüller - VG 16 HQ K68 4-6.5 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • dimension du profil - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118769821

Réf. Sonepar

00097007624

Réf. Fournisseur

2715990000

Marque

Weidmüller

type de filetage:

PG

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

dimension du profil:

27 mm

qualité du matériau:

polycarbonate (PC)

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

autre

numéro RAL:

1001

protection contre les courbures:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

raccord à écrou divisible:

Oui

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Oui

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller