Weidmüller - VGM32-MS65 4X8 SL - CIE Connecteurs industriels étanches - 2784950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP65
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
longueur de filetage - 7.5 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675061526
Réf. Sonepar
00097506152
Réf. Fournisseur
2784950000
Marque
Weidmüller
type de filetage:
métrique
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP65
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
longueur de filetage:
7.5 mm
dimension du profil:
36 mm
dimension angulaire hexagonale:
38.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
argent
numéro RAL:
7001
protection contre les courbures:
Non
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


