En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - VGM32-MS68 EMC 15-25 BG - CIE Connecteurs industriels étanches - 1446000000

CopieCopie
Weidmüller - VGM32-MS68 EMC 15-25 BG - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 15...25 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • longueur de filetage - 8 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118251098

Réf. Sonepar

00097825109

Réf. Fournisseur

1446000000

Marque

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

15...25 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

longueur de filetage:

8 mm

renforcé en fibre de verre:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...130 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Oui

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller