Weidmüller - VGM32-MS68 EMC 15-25SET - CIE Connecteurs industriels étanches - 1463730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 15...25 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118269888
Réf. Sonepar
00097826995
Réf. Fournisseur
1463730000
Marque
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
15...25 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
longueur de filetage:
34 mm
dimension du profil:
36 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
argent
numéro RAL:
7001
protection contre les courbures:
Oui
fixation sans contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
membrane
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...130 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


