Weidmüller - VGM40-MS68 EMC 20-32 BG - CIE Connecteurs industriels étanches - 2457670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 20...32 mm
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
longueur de filetage - 8 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118472769
Réf. Sonepar
00097847276
Réf. Fournisseur
2457670000
Marque
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...32 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
longueur de filetage:
8 mm
renforcé en fibre de verre:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...130 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


