Non retournable

Weidmüller - VGM40L-MS68 EMC 20-32BG - CIE Connecteurs industriels étanches - 2498330000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - VGM40L-MS68 EMC 20-32BG - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 20...32 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • longueur de filetage - 8 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118511505

Réf. Sonepar

00097851156

Réf. Fournisseur

2498330000

Marque

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...32 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

longueur de filetage:

8 mm

renforcé en fibre de verre:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Presse-étoupe (en métal), Accessoires, M 40, 8 mm, OD min. 20 - OD max. 32 mm, IP68

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller