Weidmüller - VGM40L-MS68EMC 20-32SET - CIE Connecteurs industriels étanches - 2498320000

CopieCopie
Weidmüller - VGM40L-MS68EMC 20-32SET - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 20...32 mm

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118511512

Réf. Sonepar

00097851155

Réf. Fournisseur

2498320000

Marque

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

20...32 mm

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

longueur de filetage:

7 mm

dimension du profil:

45 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

argent

numéro RAL:

7001

fixation sans contre-écrou:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...130 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.