Weidmüller - Vis de fixation (boîtier), Klippon EB (Essential Box), 8.5 x 13.3 x 8.5 mm - 1274150000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Vis de fixation (boîtier), Klippon EB (Essential Box), 8.5 x 13.3 x 8.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 8.5 mm

  • hauteur - 13.3 mm

  • profondeur - 8.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118063820

Réf. Sonepar

00097806384

Réf. Fournisseur

1274150000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

8.5 mm

hauteur:

13.3 mm

profondeur:

8.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Coffrets industriels

Les Atouts de l'article:

Vis pour fixer les accessoires aux boîtiers.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller