Weidmüller - VQB 1.5/50 SW - Blocs de jonction - Série SAK - 1635120000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - VQB 1.5/50 SW - Blocs de jonction - Série SAK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 17.5 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 50

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190262761

Réf. Sonepar

00097026276

Réf. Fournisseur

1635120000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

50

isolé:

Oui

dimension de trame:

6.2 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller