Weidmüller - VT SF 3/21 MC NE GE V0 - Repères de fils et câbles - Slimfix - 1689430004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm
diamètre du câble - 3...3.7 mm
longueur - 21 mm
largeur - 4.6 mm
Conditionnement
512 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190872502
Réf. Sonepar
00097087250
Réf. Fournisseur
1689430004
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
1.5...2.5 mm
diamètre du câble:
3...3.7 mm
longueur:
21 mm
largeur:
4.6 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


