Weidmüller - VT SFX 10/23 MC NE BL V0 - Repérage de fils - 1727770002

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - VT SFX 10/23 MC NE BL V0 - Repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 10 mm

Conditionnement

  • 320 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190382476

Réf. Sonepar

00097038247

Réf. Fournisseur

1727770002

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

23 mm

largeur:

10 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller