Weidmüller - VT SFX 14/23 MC NE WS V0 - Repères de fils et câbles - Slimfix - 1689490001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 23 mm
largeur - 14 mm
Conditionnement
320 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190872625
Réf. Sonepar
00097087262
Réf. Fournisseur
1689490001
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
23 mm
largeur:
14 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


