Weidmüller - VT-TM-I 18 MC NE BL - Repérage de fils Système de codage des câbles, bleu, Diamè - 1714101693

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - VT-TM-I 18 MC NE BL - Repérage de fils Système de codage des câbles, bleu, Diamè

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 0.22...40 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 640 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190332556

Réf. Sonepar

00097033255

Réf. Fournisseur

1714101693

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

0.22...40 mm

longueur:

18 mm

largeur:

4 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller