🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - VT-TM-I 18 MC NE GR - Repérage de fils Système de codage des câbles, gris, Diamè - 1798060000

CopieCopie
Weidmüller - VT-TM-I 18 MC NE GR - Repérage de fils Système de codage des câbles, gris, Diamè

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 0.22...40 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 4 mm

Conditionnement

  • 640 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248241040

Réf. Sonepar

00097824104

Réf. Fournisseur

1798060000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

0.22...40 mm

longueur:

18 mm

largeur:

4 mm

couleur:

gris

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller