Weidmüller - WBBD 16 GY - Rails-accessoires (PT19) Série W, Bloc répartiteur, Section nominal - 2603840000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - autre
section de conducteur max. - 16 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 114 A
largeur de la borne - 15.2 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118652307
Réf. Sonepar
00097865230
Réf. Fournisseur
2603840000
Marque
Weidmüller
adapté à:
autre
section de conducteur max.:
16 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
114 A
largeur de la borne:
15.2 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Série W, Bloc répartiteur, Section nominale: 16 mm², Raccordement vissé, Rail/plaque de montage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


