Weidmüller - A2C 150/185 - Série-A Bloc de jonction universel - 2728700000

CopieCopie
Weidmüller - A2C 150/185 - Série-A Bloc de jonction universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 50...185 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

  • largeur - 31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118801187

Réf. Sonepar

00097880118

Réf. Fournisseur

2728700000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

50...185 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

largeur:

31 mm

courant assigné In:

309 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

50...150 mm²

section de raccordement cable rigide:

50...150 mm²

section de raccordement cable souple:

50...185 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

118 mm

profondeur:

98 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Série-A Bloc de jonction universel

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller